Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable Euroclasse Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 AFU 1000 Plus 5G25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
avec conducteur de protection - Oui
couleur de gaine - vert
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563034044008
Réf. Sonepar
00042404400
Réf. Fournisseur
20221062
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
25 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
5
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
vert
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
Câble protection feu Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 Afumex 1000 Plus 5G25 mm²