Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble industriel rigide U-1000 AR2V 1X400 * Touret - 20031944


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 400 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
U1000 AR2V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3563030354002
Réf. Sonepar
00042035400
Réf. Fournisseur
20031944
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
400 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
10
résistance du conducteur à 20 °C:
0 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
conducteur concentrique:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
34.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
6 mm
poids:
1430 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non