Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 12G1,5C * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 12
avec conducteur de protection - Oui
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563030336008
Réf. Sonepar
00042033600
Réf. Fournisseur
20031975
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
12
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
Câble industriel rigide U1000 R2V 12G1,5C * T