Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 19G1,5C * T

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 19G1,5C * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 19

  • avec conducteur de protection - Oui

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030337005

Réf. Sonepar

00042033700

Réf. Fournisseur

20031951

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

1.5 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

19

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

noir

Câble industriel rigide U1000 R2V 19G1,5C * T