Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 RVFV 2X25 * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030393001

Réf. Sonepar

00042039300

Réf. Fournisseur

20031570

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

600 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

taille AWG

10

résistance du conducteur à 20 °C

0 ohm/km

forme du conducteur

Milliken

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

ruban encreur

avec conducteur de protection

Oui

conducteur concentrique

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

23.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

8 mm

poids

1110 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

tension nominale U

1000 kV

Câble industriel rigide U1000 RVFV 2X25 * T