Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 RVFV 37G2,5 * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 37
avec conducteur de protection - Oui
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3563030457000
Réf. Sonepar
00042045700
Réf. Fournisseur
20031496
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
2.5 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
37
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
Câble industriel rigide U1000 RVFV 37G2,5 * T