fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble industriel souple H07 RNFI 2X1,5 * Couronne 100 mètres - 20032901

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030484051

Réf. Sonepar

00042048405

Réf. Fournisseur

20032901

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

résistance du conducteur à 20 °C:

13 ohm/km

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

organe de support:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

9.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

110 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble industriel souple H07 RNFI 2X1,5 * Couronne 100 mètres Garantit une grande souplesse, une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu?aux contraintes mécaniques et thermiques ; idéal pour les équipements mobile