fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble industriel souple H07 RNFI 4G95 * Touret - 20031890

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030513003

Réf. Sonepar

00042051300

Réf. Fournisseur

20031890

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

95 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

résistance du conducteur à 20 °C:

0 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

EPDM

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

spécification du matériau gaine externe:

EPDM

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

largeur de conduite approx.:

11.5 mm

hauteur de conduite approx.:

11.5 mm

diamètre externe approx.:

51 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

294 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

392 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

294 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...40 °C

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

5200 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble industriel souple H07 RNFI 4G95 * Touret Garantit une grande souplesse, une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu?aux contraintes mécaniques et thermiques ; idéal pour les équipements mobiles, les engins