fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble industriel souple H07 RNFI 5G10 * Touret - 20031908

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030519005

Réf. Sonepar

00042051900

Réf. Fournisseur

20031908

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

résistance du conducteur à 20 °C:

1 ohm/km

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (EPR)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

organe de support:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

largeur de conduite approx.:

24.7 mm

hauteur de conduite approx.:

24.7 mm

diamètre externe approx.:

26.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

157 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-50...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

1000 kg/km

diamètre du brin:

24.7 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble industriel souple H07 RNFI 5G10 * Touret Garantit une grande souplesse, une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu?aux contraintes mécaniques et thermiques ; idéal pour les équipements mobiles, les engins