fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 1X1,5 * T - 20031824

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 1X1,5 * T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030467009

Réf. Sonepar

00042046700

Réf. Fournisseur

20031824

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

avec conducteur de protection:

Oui

Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 1X1,5 * T