Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 1X16 * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

3563030472003

Réf. Sonepar

00042047200

Réf. Fournisseur

20031858

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

16 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

450 V

surface du conducteur

autre

taille AWG

10

résistance du conducteur à 20 °C

1 ohm/km

élément de câblage

autre

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

organe de support

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

12.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...90 °C

tension nominale U

750 V

forme du conducteur

rond

poids

260 kg/km

Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 1X16 * T