Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 1X95 * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563030477008
Réf. Sonepar
00042047700
Réf. Fournisseur
20031863
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
95 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
450 V
surface du conducteur
autre
taille AWG
10
résistance du conducteur à 20 °C
0 ohm/km
élément de câblage
autre
isolation des fils
caoutchouc
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
organe de support
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
22.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
poids
1120 kg/km
Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 1X95 * T