Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 3G1 * C100 - 20032635


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXTREME MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3563030492056
Réf. Sonepar
00042049205
Réf. Fournisseur
20032635
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
1 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir
avec conducteur de protection:
Oui