Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 3G1 * C50

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 3G1 * C50

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • spécification de l'isolation principale - caoutchouc (silicone)

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030492049

Réf. Sonepar

00042049204

Réf. Fournisseur

20032632

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

1 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

450 V

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

spécification du matériau gaine externe

caoutchouc (silicone)

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

10.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

tension nominale U

7500 V

Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 3G1 * Couronne de 50 mètres