Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 4G2,5 * C50

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030504049

Réf. Sonepar

00042050404

Réf. Fournisseur

20032981

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

450 V

surface du conducteur

autre

résistance du conducteur à 20 °C

8 ohm/km

élément de câblage

autre

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

organe de support

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

13.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...90 °C

tension nominale U

750 V

forme du conducteur

rond

poids

240 kg/km

diamètre des brins

12.5 mm

Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 4G2,5 * Couronne de 50 mètres