Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 4G6 * C50 - 20032615


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 450 V
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXTREME MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3563030506043
Réf. Sonepar
00042050604
Réf. Fournisseur
20032615
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
6 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
caoutchouc (silicone)
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
17.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
7500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non