Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 5G4 * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030517001

Réf. Sonepar

00042051700

Réf. Fournisseur

20031906

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

4 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

5

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

450 V

surface du conducteur

autre

taille AWG

10

résistance du conducteur à 20 °C

5 ohm/km

élément de câblage

autre

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (EPR)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

organe de support

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

largeur de conduite approx.

16 mm

hauteur de conduite approx.

16 mm

diamètre externe approx.

17 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

102 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...90 °C

tension nominale U

750 V

forme du conducteur

rond

poids

420 kg/km

diamètre des brins

16 mm

Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 5G4 * T