Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable photovoltaique PSUN Noir 1X4 * T - 20031419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563033831005
Réf. Sonepar
00042383100
Réf. Fournisseur
20031419
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
4 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir
avec conducteur de protection:
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe:
-263.45...-263.45 °C