Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable resistant au feu AFUMEX FIRST NA 3G25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 3
avec conducteur de protection - Oui
couleur de gaine - orange
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563031106006
Réf. Sonepar
00042110600
Réf. Fournisseur
20035040
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
25 mm²
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
3
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
orange
Câble résistant au feu AFUMEX FIRST CR1-C13G25