Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable resistant au feu AFUMEX FIRST NA 4G70

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 kV

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563033632008

Réf. Sonepar

00042363200

Réf. Fournisseur

20035067

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

70 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

300 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

taille AWG

10

résistance du conducteur à 20 °C

0 ohm/km

forme du conducteur

Milliken

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

ruban encreur

avec conducteur de protection

Oui

conducteur concentrique

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

orange

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

35.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

6 mm

poids

3440 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...90 °C

tension nominale U

500 kV

Câble résistant au feu AFUMEX FIRST CR1-C14G70