Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable resistant au feu AFUMEX FIRST NA 4X2,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 kV
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563031092002
Réf. Sonepar
00042109200
Réf. Fournisseur
20031176
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
300 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
résistance du conducteur à 20 °C
7 ohm/km
forme du conducteur
Milliken
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
ruban encreur
avec conducteur de protection
Oui
conducteur concentrique
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
orange
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
12.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
6 mm
poids
260 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
tension nominale U
500 kV
Câble résistant au feu AFUMEX FIRST CR1-C14X2,5