Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre rigide résistant au feu AFUMEX FIRST Non Armé 5G10 - 20031131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 kV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563031120002
Réf. Sonepar
00042112000
Réf. Fournisseur
20031131
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
10 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
300 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
10
résistance du conducteur à 20 °C:
1 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
isolation des fils:
caoutchouc
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
conducteur concentrique:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
19.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
6 mm
poids:
830 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
tension nominale U:
500 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non