Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable resistant au feu PTS-NA SH 2P0,9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.1 kV
matériau conducteur - cuivre
forme du conducteur - rond
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3563031059005
Réf. Sonepar
00042105900
Réf. Fournisseur
20031784
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
0.1 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
Blindage
Oui
fil auxiliaire
Oui
gaine en plomb
Non
couleur de gaine
orange
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
tension nominale U
0.17 kV
AFUMEX FIRST Câble résistant au feu PTS SH 2P0,9