Prysmian Energie Cables & Systemes - Câbles de terre conducteurs cuivre nu 25 Couronne 25 mètres - 20035168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
section transversale - 25 mm²
diamètre externe - 6 mm
traitement de la surface - cuivré
matériau d’enrobage - sans
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3563033472031
Réf. Sonepar
00042347203
Réf. Fournisseur
20035168
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
matériau:
cuivre
section transversale:
25 mm²
diamètre externe:
6 mm
traitement de la surface:
cuivré
matériau d’enrobage:
sans
Câbles de terre conducteurs cuivre nu 25 Couronne 25 mètres Les conducteurs en cuivre nu sont principalement utilisés dans les installations de transport d'énergie pour maximiser la conductivité thermique et électrique, et pour transmettre
NoticePDF