Prysmian Energie Cables & Systemes - Cuivre nu 25 C50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
section transversale - 25 mm²
diamètre externe - 6 mm
traitement de la surface - cuivré
matériau d’enrobage - sans
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3563033472048
Réf. Sonepar
00042347204
Réf. Fournisseur
20035315
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
matériau
cuivre
section transversale
25 mm²
diamètre externe
6 mm
traitement de la surface
cuivré
matériau d’enrobage
sans
Cuivre nu 25 Couronne de 50 mètres