Prysmian Energie Cables & Systemes - EDF-TELER-AR 2P6 * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 50 kV
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563031181003
Réf. Sonepar
00042118100
Réf. Fournisseur
20031792
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
50 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
10
résistance du conducteur à 20 °C
66 ohm/km
forme du conducteur
Milliken
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
ruban encreur
avec conducteur de protection
Oui
conducteur concentrique
autre
armature
Oui
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
12 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
9 mm
poids
150 kg/km
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...45 °C
EDF-TELEREPORT-AR 2P6 * T