Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigide H07 VU 2,5 OG Couronne 500 mètres - 20035366


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de conducteur - orange
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3563030015118
Réf. Sonepar
00042001511
Réf. Fournisseur
20035366
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de conducteur:
orange
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
isolation des fils:
PVC
couleur d'identification/codification du fil:
orange
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
3.9 mm
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non