fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigide H07 VU 2,5 vert/jaune Couronne 100 mètres - 20008515

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de conducteur - vert/jaune

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 22500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030010052

Réf. Sonepar

00042001005

Réf. Fournisseur

20008515

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

3.9 mm

tension nominale U:

750 V

température de traitement:

-15...60 °C

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil domestique rigide H07 VU 2,5 vert/jaune Couronne 100 mètres Equipement des circuits des locaux d?habitation, bureaux,... Filerie et câblage de tableaux ou d?appareils électriques. Grâce à un coefficient de frottement très réduit facili