Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigideH07 VU 1,5 VJ C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
22500 unité(s)
EAN
3563030001050
Réf. Sonepar
00042000105
Réf. Fournisseur
20035333
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
résistance du conducteur à 20 °C
12 ohm/km
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
vert/jaune
avec conducteur de protection
Oui
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
autre
armature/ferraillage
autre
couleur de gaine
multicolore
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
3.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
poids
19 kg/km
Fil domestique rigideH07 VU 1,5 Vert-jaune Couronne de 100 mètres