Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique souple H05 vk 1 RG C100

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030131054

Réf. Sonepar

00042013105

Réf. Fournisseur

20034501

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

résistance du conducteur à 20 °C

19 ohm/km

isolation des fils

PVC

couleur d'identification/codification du fil

rouge

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

rouge

température max. admissible du conducteur

70 °C

gaine protectrice

autre

armature/ferraillage

autre

couleur de gaine

rouge

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

2.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...70 °C

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

poids

15 kg/km

Fil domestique souple H05VK 1 Orange Couronne de 100 mètres