fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique souple H07 VK 10 Bleu clair Couronne de 100 mètres - 20032585

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de conducteur - blanc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030180052

Réf. Sonepar

00042018005

Réf. Fournisseur

20032585

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de conducteur:

blanc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

isolation des fils:

PVC

couleur d'identification/codification du fil:

blanc

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.8 mm

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil domestique souple H07 VK 10 Bleu clair Couronne de 100 mètres Utilisations recommandées pour installations dans des conduits apparents ou encastrés, ou des systèmes fermés similaires. Ce câble convient également aux installations fixes