fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique souple H07 VK 6 Orange Couronne de 100 mètres - 20034567

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de conducteur - orange

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030176055

Réf. Sonepar

00042017605

Réf. Fournisseur

20034567

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de conducteur:

orange

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

isolation des fils:

PVC

couleur d'identification/codification du fil:

orange

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

5.3 mm

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil domestique souple H07 VK 6 Orange Couronne de 100 mètres Utilisations recommandées pour installations dans des conduits apparents ou encastrés, ou des systèmes fermés similaires. Ce câble convient également aux installations fixes jusqu