Prysmian Energie Cables & Systemes - H07-Z1U 1.5 brunC100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
15000 unité(s)
EAN
3563034000059
Réf. Sonepar
00042400005
Réf. Fournisseur
20213228
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
résistance du conducteur à 20 °C
12 ohm/km
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
couleur d'identification/codification du fil
marron
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
marron
avec conducteur de protection
Oui
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
autre
armature/ferraillage
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
marron
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
3.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
poids
20 kg/km
Fil domestique de protection au feuEuroclasse Cca-s1,d1,a1 H07-Z1U 1.5 brunC100