Radson - INTEGRA E-FLOW 22 900 1200

Radson - INTEGRA E-FLOW 22 900 1200

PURMO GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1200 mm

  • profondeur - 106 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2912 W

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6438257716506

Réf. Sonepar

03100771650

Réf. Fournisseur

EIN229001200R

Réf. Commerciale

Radson

hauteur

900 mm

longueur

1200 mm

profondeur

106 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2912 W

matériau

acier

type

22

structure de surface du panneau frontal

profilé

panneau frontal aquifère

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

1657 W

couleur

blanc

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

pattes soudées

Oui

avec revêtement latéral

Oui

avec revêtement supérieur

Oui

rabattable

Non

nombre de raccordements standard

8

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Oui

dimension du filetage (en pouces)

12/34

raccordement fileté

filetage intérieur/ filetage extérieur

adapté aux locaux humides

Non

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Oui

avec robinet de distribution

Oui

vanne thermostatique intégrée

Oui

avec consoles murales

Oui

avec plot de remplissage

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur eau chaude E-FLOW Type 22, horizontal blanc, hauteur 900mm , largeur 1200mm, puissance 2912 W