Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 600 - INT327500600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra maternelle 32 750 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 632 W

  • type - 32

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1272 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438461219046

Réf. Sonepar

03100110175

Réf. Fournisseur

INT327500600R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

632 W

type:

32

hauteur:

750 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1272 W

exposant N:

1.3451

contenu en eau:

4.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA MATERNELLE Type 32, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 600mm, puissance 1266 W