Radson - KOS V 20 1950 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1950 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 84 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1554 W
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413571166535
Réf. Sonepar
03100116653
Réf. Fournisseur
KOV201950600
Réf. Commerciale
Radson
hauteur
1950 mm
longueur
600 mm
profondeur
84 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
1554 W
matériau
acier
type
20
structure de surface du panneau frontal
plat, lisse
panneau frontal aquifère
Non
couleur
blanc
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
pattes soudées
Non
avec revêtement latéral
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
rabattable
Non
nombre de raccordements standard
6
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
raccordement fileté
filetage intérieur
adapté aux locaux humides
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
avec robinet de distribution
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur eau chaude KOS V Type 20,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 600mm, puissance 1554 W