Radson - PAR EF 11 500 1200 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 500 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 67.5 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 977 W
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438371148443
Réf. Sonepar
03100114863
Réf. Fournisseur
EPA115001200L
Réf. Commerciale
Radson
hauteur
500 mm
longueur
1200 mm
profondeur
67.5 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
977 W
matériau
acier
type
11
structure de surface du panneau frontal
plat, lisse
panneau frontal aquifère
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
556 W
couleur
blanc
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
pattes soudées
Oui
avec revêtement latéral
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
rabattable
Non
nombre de raccordements standard
8
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
raccordement fileté
filetage intérieur/ filetage extérieur
adapté aux locaux humides
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
avec robinet de distribution
Oui
vanne thermostatique intégrée
Oui
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur eau chaude E-FLOW PARADA GAUCHE Type 11, horizontal blanc, hauteur 500mm , largeur 1200mm, puissance 977 W