Radson - PARADA 21S 750 450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 450 mm
longueur - 750 mm
profondeur - 71.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413571155522
Réf. Sonepar
03100115552
Réf. Fournisseur
PAR217500450R
Réf. Commerciale
Radson
couleur
blanc
hauteur
450 mm
longueur
750 mm
profondeur
71.5 mm
Radiateur eau chaude PARADA Type 21S, horizontal blanc, hauteur 750mm , largeur 450mm, puissance 676 W