Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x1200 - PKMP113001200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 655 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537498115
Réf. Sonepar
03100749811
Réf. Fournisseur
PKMP113001200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
338 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
655 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
2.04 l


