Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x1000 - PKMP119001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 728 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1427 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537498870
Réf. Sonepar
03100749887
Réf. Fournisseur
PKMP119001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
728 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1427 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
4.5 l


