Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x700 - PKMP119000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 510 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 999 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537498849
Réf. Sonepar
03100749884
Réf. Fournisseur
PKMP119000700
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
510 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
999 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
3.15 l