Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x700 - PKMP213000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 277 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 533 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499013

Réf. Sonepar

03100749901

Réf. Fournisseur

PKMP213000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

277 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

533 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

2.38 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 700mm , puissance 533W