Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x1600 - PKMP215001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 948 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1850 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499525

Réf. Sonepar

03100749952

Réf. Fournisseur

PKMP215001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

948 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1850 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

8.8 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1600mm , puissance 1850W