Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1200 - PKMP219001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1127 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2233 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510602

Réf. Sonepar

03100751060

Réf. Fournisseur

PKMP219001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1127 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2233 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

10.8 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1200mm , puissance 2233W