Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1300 - PKMP219001300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1221 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2419 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510718

Réf. Sonepar

03100751071

Réf. Fournisseur

PKMP219001300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1221 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2419 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

11.7 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1300mm , puissance 2419W