Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x2200 - PKMP229002200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2628 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5254 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511791
Réf. Sonepar
03100751179
Réf. Fournisseur
PKMP229002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2628 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5254 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
19.8 l