Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x3000 - PKMP334003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2590 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5097 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537512408
Réf. Sonepar
03100751240
Réf. Fournisseur
PKMP334003000
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2590 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5097 W
exposant N:
1.3255
contenu en eau:
20.1 l