Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x500 - PKMP339000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 814 W

  • type - 33

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1630 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537513030

Réf. Sonepar

03100751303

Réf. Fournisseur

PKMP339000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

814 W

type:

33

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1630 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

6.65 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 1630W