Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x700 G - PPAR114000700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 247 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 476 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537493196
Réf. Sonepar
03100749319
Réf. Fournisseur
PPAR114000700L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
247 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
476 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
1.54 l


