Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x1100 D - PPAR115001100R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 905 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493547

Réf. Sonepar

03100749354

Réf. Fournisseur

PPAR115001100R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

470 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

905 W

exposant N:

1.2827

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 905W